Referenties
Fischer:563337
Rubix:0999112715
Fabrikant:FIS DM S Pro
EAN:4048962452440






Productdetails : FISCHER INJECTIEPISTOOL FIS DM S PRO -563337
Het handuitpersapparaat voor ergonomisch en licht werken.
• Geschikt voor cartridges met een inhoud van 150 ml, 300 ml, 360 ml en 390 ml• Apparaatontwerp met optimale gewichtsverdeling voor ergonomisch werken• De glasvezelversterkte kunststofbehuizing geeft het apparaat maximale stabiliteit• Intuïtieve bediening voor snel en comfortabel verwerkenHet handmatige uitpersapparaat FIS DM S Pro kan in combinatie met cartridges van 150 ml, 300 ml, 360 ml en 390 ml worden gebruikt. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige bediening en maakt snel en vermoeidheidsarm werken mogelijk. Dankzij de glasvezelversterkte kunststofbehuizing weerstaat de cartridgepers FIS DM S Pro extreme bouwplaatsomstandigheden. In combinatie met de passende fischer injectiemortels biedt het handuitpersapparaat een perfect afgestemd systeem.Functie:• De cartridges worden in het handuitpersapparaat geplaatst en door beweging van de handgreep uitgeperst
Sterke punten
• Het ergonomische ontwerp maakt snel en krachtbesparend werken mogelijk• De geoptimaliseerde geometrie van het handuitpersapparaat zorgt voor een comfortabel in- en uitbrengen van de cartridges• De glasvezelversterkte kunststofbehuizing geeft het handuitpersapparaat stabiliteit en verlengt de levensduur• Het handuitpersapparaat FIS DM S Pro is universeel inzetbaar met cartridges van 150 ml, 300 ml, 360 ml en 390 ml
Toepassingen
• Shuttle-cartridges met 360 ml en 390 ml inhoud• Cartridges met 150 ml inhoud• Cartridges met 300 ml inhoud• Standaard siliconencartridges
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 390 ml |
| Type | fis dm s pro |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,11 excl. BTW
/ stuk
€ 173,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen