Referenties
Griffon:6150412
Rubix:07059910
EAN:8715598504121

Productdetails : BISON SKELETKITSPUIT VERZINKT MODEL
Kokerpistool.
Sterke punten
• Universeel
• Duurzaam
• Duurzaam
Toepassingen
• Verwerken van alle soorten lijmen en kitten in koker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x310x60 mm |
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Gewicht verpakking | 1000 g |
| Type | bison skeletkitspuit verzinkt model |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,44 excl. BTW
/ stuk
€ 21,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen