Referenties
Loctite:97002
Rubix:07019162
Fabrikant:88632
EAN:0079340970021

Technische samenvatting
| Inhoud | 310 ml |
|---|---|
| Type | pneumatische handgehouden cartridgedispenser (pneumatisch handpistool) |
Productdetails : LOCTITE HANDPISTOOL 485144 88632
De LOCTITE® HD10 Pneumatische Handheld Cartridge Dispenser (300ml) is een eenvoudig te gebruiken handbediende applicator. Werkt met 1-component product uit patronen van 300 ml of tubes van 250 ml (gebruik met LOCTITE® Tube Adapter). De cartridge wordt pneumatisch onder druk gezet, dus het gebruik kan niet eenvoudiger zijn. Druk gewoon op de trekker en klaar! Krijg elke keer perfecte resultaten terwijl u tijd, product en geld bespaart.
Sterke punten
Kosteneffectieve, pneumatische handbediende dispenser van LOCTITE 300 ml lijmpatronen
Directe afvoerklep voor drukontlasting
Ingebouwde luchtdrukregelaar voor eenvoudige aanpassing aan verschillende productviscositeiten
Getrokken aluminium vat
Inbegrepen in de doos: (1) HD10 Pneumatische handbediende dispenser voor patronen (300 ml), (1) fitting met pakking, (1) handleiding
Eenvoudige, snelle bediening
Inclusief slangaansluiting met snelkoppeling.
Directe afvoerklep voor drukontlasting
Ingebouwde luchtdrukregelaar voor eenvoudige aanpassing aan verschillende productviscositeiten
Getrokken aluminium vat
Inbegrepen in de doos: (1) HD10 Pneumatische handbediende dispenser voor patronen (300 ml), (1) fitting met pakking, (1) handleiding
Eenvoudige, snelle bediening
Inclusief slangaansluiting met snelkoppeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Type | pneumatische handgehouden cartridgedispenser (pneumatisch handpistool) |
| Model | hd10 |
| Gewicht | 0,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,03 excl. BTW
/ stuk
€ 238,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen