3M PNEUMATISCHE KITSPUIT PATROON 310ML 08012

3M™ Pneumatisch kitpistool voor patronen

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000041351
Rubix:A0192219
Fabrikant:7000041351
EAN:03134375373432
3M PNEUMATISCHE KITSPUIT PATROON 310ML 08012

Technische samenvatting

Inhoud310 ml
Typepneumatisch pistool voor 310 ml-cartridges
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PNEUMATISCHE KITSPUIT PATROON 310ML 08012


Het lichte en gebruiksvriendelijke 3M™ 08012 pneumatische kitpistool voor patronen vereenvoudigt het aanbrengen van kitten zoals 1K-polyurethaankit of voorruitlijm. Het ontlastventiel sluit de luchttoevoer onmiddellijk af wanneer de trekker wordt losgelaten, voor een nauwkeurige toepassing en een precies resultaat bij elk gebruik.

Kenmerken:
Het 08012 pneumatische kitpistool wordt gebruikt voor het aanbrengen van kitten en heeft een licht ontwerp dat het gebruik vergemakkelijkt. De aluminium behuizing helpt het totale gewicht van het gereedschap te beperken, waardoor langdurige werkzaamheden gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd. De aansluiting op de luchttoevoer gebeurt via een uitwendige schroefdraad van 6,35 mm, die compatibel is met gangbare persluchtaansluitingen. Het ontlastventiel regelt de luchtstroom: het laat de druk onmiddellijk ontsnappen zodra de trekker wordt losgelaten, waardoor wordt voorkomen dat er na het stoppen nog kit uitstroomt. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met 1K-polyurethaankit en voor lijmen voor voorruiten.

Specificaties:
• Patrooncapaciteit: 310 ml.
• Behuizing: aluminium.
• Kleur: zilver, zwart.
• Aansluitschroefdraad: 6,35 mm, voor persluchtaansluiting.
• Producttype: pneumatisch kitpistool.
• Functie: aanbrengen van materiaal (kit).
• Voorbeeld van compatibele kit: polyurethaanlijm 08603, 1K- of MS-kit in patroon, enz.
The 3M™ Pneumatic Gun for Cartridge is a lightweight pneumatic gun for sealer cartridges.

Sterke punten

• De aluminium behuizing vermindert het gewicht van het gereedschap en beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Het ontlastventiel sluit de luchttoevoer onmiddellijk af en laat de druk ontsnappen, waardoor overtollige kit na het loslaten van de trekker wordt voorkomen.
• De capaciteit van 0,31 liter is geschikt voor standaard kitpatronen.

Toepassingen

Dit pneumatische kitpistool wordt gebruikt voor het aanbrengen van kitten in onderhoudswerkplaatsen, carrosseriewerkplaatsen of op assemblagelijnen waar perslucht wordt gebruikt. Het is met name geschikt voor twee soorten toepassingen: het aanbrengen van ééncomponent-polyurethaankit (1K) voor afdichting en verlijming, en het aanbrengen van voorruitlijm bij autoruitwerkzaamheden. Dit pistool is niet compatibel met 310 ml-worstverpakkingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking865 g
Inhoud310 ml
Typepneumatisch pistool voor 310 ml-cartridges
Model8012
€ 223,45 excl. BTW
/ stuk
€ 270,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden