3M SCOTCH-WELD EPX III DISPENSER EPXG50
3M™ Scotch-weld™ Epx Handmatige Applicator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100205939
Rubix:23205504
Fabrikant:7100205939
EAN:04054596716919

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPX III DISPENSER EPXG50
Onze 3M™ Scotch-weld™ EPX™ (Exacte dosering en mengen) handmatige applicators maken de distributie van onze twee-componenten 3M™ Scotch-weld™ EPX™ Structurele lijmen schoon, gemakkelijk en met minimale verspilling. Handmatige beweging van de hand drijft de dubbele zuigers rechtstreeks in de Duo-Pak-patroon, waarbij gelijke druk wordt toegepast en de twee componenten van de lijm rechtstreeks in de mengtuit worden gevoerd (wordt apart verkocht). Deze handmatige applicators bieden gebruiksgemak: geen luchtslangen of elektriciteitssnoeren nodig.Aanbevolen toepassingenPanel naar frame / applicator naar panelKleine gezamenlijke montageBevestiging en trim bevestigingAfdichten, inpotten en inkapselenGrote oppervlakte-lamineringToepassingen waarbij precisiemenging vereist is
3M™ scotch-weld™ epx handmatige applicator voor gebruik met 45ml, 48,5ml en 50ml patronen.
Sterke punten
Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving|| Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving;Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.|| Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.;Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen|| Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen;Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen|| Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen;Verminder plastic afval
Toepassingen
Te gebruiken om tweecomponentenlijmen te mengen en aan te brengen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Type | handapplicator |
| Model | epx |
| Gewicht | 0,1938 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,57 excl. BTW
/ stuk
€ 103,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden