Referenties
Facom:V.801F
Rubix:10102842
EAN:3148517921085

Productdetails : FACOM PISTOOL MET PATROON 50X215MM V.801F
H [mm]: 168L [mm]: 305L1 [mm]: 62[kg]: 1,100
Sterke punten
• Voor het aanbrengen van siliconen, kit, lijm.• Afstelbaar debiet.• Automatische drukafname om de producttoevoer te stoppen.• Luchtaansluiting: binnenschroefdraad 1/4".• Aanbevolen slang: binnendiameter 10 mm.• Aanbevolen bit: schroefdraad-binnendiameter 1/4" - 8 mm.• Druk: 6,2 bar.• Geluidsniveau: 70 dB(A).• Trillingsniveau: lager dan 2,5 m/sec³.• Standaard patroon: 50 x 215 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1296 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 365x143x65 mm |
| Gewicht verpakking | 1296 g |
| Type | pneumatisch pistool met patroon 50 x 215 mm |
| Model | v.801f |
| Gewicht | 1,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,58 excl. BTW
/ stuk
€ 87,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen