Referenties
Makita:CG100DZXK
Rubix:19116606
Fabrikant:CG100DZXK
EAN:0088381850032


Technische samenvatting
| Inhoud | 800 ml |
|---|---|
| Type | makita accu kitpistool 12v max cg100dzxk |
Productdetails : MAKITA ACCU KITPISTOOL 12V CG100DZXK
Begin, snelheid en einde van de kitnaad perfect in te stellen met tweeledige toerenregeling. Continue hoge persdruk ook bij lage toeren. Anti druppel functie voor uiterst nette afwerking: voorkomt druipen van overtollig kit bij het loslaten van de schakelaar. Snelheidsregeling via de schakelaar. Uitgerust met variabele toerentalregeling middels een draaiknop voor maximale controle kitstroom. Verwerkt op 1 volle acculading (2,0 Ah) een groot hoeveelheid kitkokers, ruim 150 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 800 ml |
| Type | makita accu kitpistool 12v max cg100dzxk |
| Model | cg100dzxk |
| Spanning | 12 V |
| Gewicht | 2,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,13 excl. BTW
/ stuk
€ 268,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen