3M PNEUMATISCH KITPISTOOL 600 ML 08007

3M™ Pneumatisch kitpistool voor sachets

Zie technische informatie

Referenties

3M:Q08007
Rubix:A0927372
Fabrikant:7000110541
EAN:08711428014259
3M PNEUMATISCH KITPISTOOL 600 ML 08007

Technische samenvatting

Inhoud600 ml
Typepneumatisch pistool voor sachets
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PNEUMATISCH KITPISTOOL 600 ML 08007


Met het 3M™ Pneumatische kitpistool voor sachets kunt u producten sneller en nauwkeuriger aanbrengen. Deze kitpistolen zijn geschikt voor opvouwbare aluminium foliesachets van 310 en 600 ml.

Onze goed in de hand liggende pneumatische kitpistolen zijn licht en gemakkelijk te gebruiken en zijn voorzien van een door lucht geregelde 'snelontluchter' die direct na het loslaten van de trekker lucht laat ontsnappen.
De 3M™ pneumatische kitpistolen voor sachets zijn goed in de hand liggende pneumatische kitpistolen waarbij opvouwbare aluminium foliezakjes van diverse afmetingen kunnen worden gebruikt.

Sterke punten

Lichtgewicht aluminium behuizing;Voor het gemakkelijk gebruiken van sachets met afdichtmiddelen in diverse afmetingen;Snel en nauwkeurig aanbrengen van het product;Verhoogt de productiviteit

Toepassingen

Te gebruiken voor snelle en nauwkeurige producttoepassing in combinatie met 310 en 600ml inklapbare aluminiumfolie-sachets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud600 ml
Typepneumatisch pistool voor sachets
Model8007
€ 261,83 excl. BTW
/ stuk
€ 316,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen