FISCHER INJECTIEPISTOOL 2-KAMER PATRONEN FIS AM - 058000
Injectiepistool FIS-AM
Zie technische informatieReferenties
Fischer:058000
Rubix:0999003604
Fabrikant:FIS AM
EAN:4006209580004



Productdetails : FISCHER INJECTIEPISTOOL 2-KAMER PATRONEN FIS AM - 058000
Uitpersapparaat voor 2-kamer-patronen - massieve, belastbare uitvoering.
• Voor 2-kamer-patronen tot 390 ml inhoud. Het fischer uitpersapparaat FIS AM is geschikt voor het snel uitpersen van de fischer injectiepatronen tot 390 ml. Functie: • De patronen worden in het uitpersapparaat geplaatst en door het bedienen van de handgreep uitgeperst
Sterke punten
• De robuuste uitvoering weerstaat de hoge eisen op de bouwplaats en biedt daardoor een lange levensduur. • De traploze aandrijving maakt een exacte dosering mogelijk en zorgt zo voor eenvoudige bediening
Toepassingen
• Shuttle-patronen met 345, 360 en 390 ml inhoud • Patronen met 150 ml inhoud • Multibond-patronen met 300 ml inhoud • Standaard siliconenpatronen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1020 g |
| Inhoud | 390 ml |
| Type | fis am |
| Model | am |
| 220 mm | |
| 384 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,07 excl. BTW
/ stuk
€ 222,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden