LOCTITE SYRINGE DISPENSER HANDHELD MANUAL 30ML 1544934

Handbediende handmatige spuitdispenser

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:1544934
Rubix:A0837224
Fabrikant:1544934
EAN:0079340988156
LOCTITE SYRINGE DISPENSER HANDHELD MANUAL 30ML 1544934

Technische samenvatting

Inhoud30 ml
Typehandgehouden manuele spuitdispenser (30 ml)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SYRINGE DISPENSER HANDHELD MANUAL 30ML 1544934


Deze handmatig bediende handspuitdispenser is een hulpmiddel voor het aanbrengen van LOCTITE® ééncomponentproducten in standaardspuiten van 30 ml. Hij biedt een lichte, betrouwbare en eenvoudig in gebruik oplossing voor het doseren van lijmen, met name cyanoacrylaatgels, zonder bijkomende apparatuur.

Kenmerken:
De LOCTITE® 1544934 handmatig bediende handspuitdispenser is een doseerpistool voor producten verpakt in standaardspuiten van 30 ml. De constructie verbetert de ergonomie en de grip tijdens assemblage- en onderhoudswerkzaamheden. De brede trekker helpt vermoeidheid te beperken bij herhaald gebruik, terwijl het laden van de spuit eenvoudig gebeurt door het plaatsen van de zuiger en het vergrendelen van de spuit in het pistool. Dit toestel vereist geen pneumatische voeding, batterij of elektrische aansluiting. Het zorgt voor een gelijkmatige productafgifte en is geschikt voor vloeistoffen met lage tot hoge viscositeit, waaronder cyanoacrylaatgels.

Specificaties:
• LOCTITE-referentie: 1544934
• Compatibel spuitvolume: 30 ml
• Afmetingen: 14,0 cm (H) × 22,9 cm (L) × 3,8 cm (B)
• Gewicht: 130 g
• Referentie vervangingszuiger: 1544933

Sterke punten

• Volledig manuele werking, zonder compressor of elektrische voeding
• Minder vermoeidheid dankzij comfortabele en krachtige trekker
• Gelijkmatige dosering voor betere controle van de aangebrachte hoeveelheid
• Compatibel met producten met lage tot hoge viscositeit, inclusief cyanoacrylaatgels

Toepassingen

De LOCTITE® 1544934 handmatig bediende handspuitdispenser 30 ml wordt gebruikt voor het gecontroleerd aanbrengen van lijmen in werkplaatsen, industriële onderhoudsomgevingen en assemblagelijnen. Hij is geschikt voor toepassingen met cyanoacrylaatgels in standaardspuiten van 30 ml, evenals voor andere producten die compatibel zijn met dit formaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud30 ml
Typehandgehouden manuele spuitdispenser (30 ml)
Modelhandpistole
Gewicht0,13 kg
Aangepaste tariefcode35061000
€ 95,26 excl. BTW
/ stuk
€ 115,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen