Kegellager FAG 32005-X-XL, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm

320..-X-XL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:32005-X-XL
Rubix:03015638
Fabrikant:0855851900000
EAN:4064328846531
FAG 32005 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 32005 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Serie320
Kokerstaal
Grenstoerental18900 rpm
Totale breedte lager15 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33000 N
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden