Kegellager FAG 32060-X-XL, Buitendiameter: 460 mm | Binnendiameter: 300 mm | Breedte: 74 mm
320..-X-XL
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32060-X
FAG:32060-X-XL
Rubix:A0692714
Fabrikant:0790517820000
EAN:4047643118521

Productdetails : FAG 32060 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, scheidbaar, instelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 74 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1670 rpm |
| Totale breedte lager | 100 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1780000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.814,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10.665,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen