3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 947A 125 40+ 94713120
3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 947A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AB00400
Rubix:23031508
Fabrikant:7100113120
EAN:00076308457037






Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 947A 125 40+ 94713120
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A schuurschijf met polyesterkatoenen doek is ontworpen voor metaalbewerking met een hoge snijcapaciteit. De technologie met gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels draagt bij aan snellere bewerkingen met behoud van een constante snijwerking.
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A schuurschijf maakt gebruik van gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels in combinatie met de 3M-microreplicatietechnologie, wat zorgt voor een efficiënte en consistente snijwerking. Het schuurmiddel snijdt door het materiaal en legt continu nieuwe actieve snijranden bloot, waardoor warmteontwikkeling tijdens het gebruik wordt beperkt. De duurzame polykatoenen X-gewicht rug van katoen en polyester biedt een hoge scheurweerstand en behoudt tegelijkertijd voldoende flexibiliteit voor een homogene afwerking. De Hookit™ klittenbandbevestiging maakt snelle schijfwissels mogelijk, wat ideaal is voor repetitieve of seriematige toepassingen. Deze schijf is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor bewerkingen van vormgeven tot afwerking.
Specificaties:
• Diameter: 76,2 mm; 114,3 mm; 127 mm; 152,4 mm
• Korrelgroftes: 40+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: polyesterkatoenen doek
• Bevestiging: klittenband (Hookit™)
• Type verbinding: hars
• Coatingtype: open coat
• Aantal afzuiggaten: 0, 3, 5, 6
• Maximaal toerental: 12.000 tot 15.000 t/min (afhankelijk van diameter)
• Vorm: schijf
• Kleur: bordeaux
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A schuurschijf maakt gebruik van gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels in combinatie met de 3M-microreplicatietechnologie, wat zorgt voor een efficiënte en consistente snijwerking. Het schuurmiddel snijdt door het materiaal en legt continu nieuwe actieve snijranden bloot, waardoor warmteontwikkeling tijdens het gebruik wordt beperkt. De duurzame polykatoenen X-gewicht rug van katoen en polyester biedt een hoge scheurweerstand en behoudt tegelijkertijd voldoende flexibiliteit voor een homogene afwerking. De Hookit™ klittenbandbevestiging maakt snelle schijfwissels mogelijk, wat ideaal is voor repetitieve of seriematige toepassingen. Deze schijf is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor bewerkingen van vormgeven tot afwerking.
Specificaties:
• Diameter: 76,2 mm; 114,3 mm; 127 mm; 152,4 mm
• Korrelgroftes: 40+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: polyesterkatoenen doek
• Bevestiging: klittenband (Hookit™)
• Type verbinding: hars
• Coatingtype: open coat
• Aantal afzuiggaten: 0, 3, 5, 6
• Maximaal toerental: 12.000 tot 15.000 t/min (afhankelijk van diameter)
• Vorm: schijf
• Kleur: bordeaux
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A is a cloth disc featuring 3M Precision Shaped Grain. Our cloth discs are constructed on a durable X-weight poly-cloth backing for high performance on a wide range of metals.
Sterke punten
• Hoge snijsnelheid voor efficiënte metaalbewerking
• Beperkte warmteontwikkeling dankzij geprofileerde keramische korreltechnologie
• Hoge scheurweerstand door de textiele rug
• Snelle schijfwissel via Hookit™-bevestiging
• Homogene afwerking op diverse metalen oppervlakken
• Beperkte warmteontwikkeling dankzij geprofileerde keramische korreltechnologie
• Hoge scheurweerstand door de textiele rug
• Snelle schijfwissel via Hookit™-bevestiging
• Homogene afwerking op diverse metalen oppervlakken
Toepassingen
De 947A schuurschijven worden gebruikt voor metaalbewerking, met name voor oppervlaktevoorbereiding vóór lakken, tussenschuren en afwerking. Ze zijn ook geschikt voor het bewerken van composietmaterialen zoals glasvezel en voor bepaalde toepassingen in houtbewerking.
In productieomgevingen met seriewerk of hoge volumes zorgen deze schijven voor een constante snijprestatie en efficiënte workflow dankzij de snelle bevestiging. Ze zijn geschikt voor gebruik op excentrische schuurmachines voor taken zoals egaliseren van oppervlakken, verwijderen van defecten en oppervlakteconditionering.
In productieomgevingen met seriewerk of hoge volumes zorgen deze schijven voor een constante snijprestatie en efficiënte workflow dankzij de snelle bevestiging. Ze zijn geschikt voor gebruik op excentrische schuurmachines voor taken zoals egaliseren van oppervlakken, verwijderen van defecten en oppervlakteconditionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 40 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 438,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen