3M KRIMPKOUS GTI 3000 DUNWANDIG 6-2MM X 1MTR GEEL GTI36Y
3M™ GTI-3000 Warmtekrimpkous
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:GTI36Y
Rubix:23034831
Fabrikant:7000099252
EAN:8712403568248

Documenten
Productdetails : 3M KRIMPKOUS GTI 3000 DUNWANDIG 6-2MM X 1MTR GEEL GTI36Y
3M™ Warmtekrimpkous GTI-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
De 3M™ Warmtekrimpkousen GTI-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. GTI 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. GTI 3000 buizen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.
Sterke punten
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen;Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen;Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten;Gemaakt van flexibel polyolefine;Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.;Halogeenvrij
Toepassingen
For flexible, ageing-resistant insulation and colour coding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | polyolefin |
| Lengte | 1000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 118,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen