3M SPEEDGLAS HOOFDBAND G5-02 INCL.MONTAGE DELEN 705020
3M™ Lashoofdbanden & hoofdbandonderdelen
Zie technische informatieReferenties
3M:7100337286
Rubix:A0744146
Fabrikant:7100337286
EAN:4064035181277

Productdetails : 3M SPEEDGLAS HOOFDBAND G5-02 INCL.MONTAGE DELEN 705020
Vervangende binnenwerken, hoofdbanden en reserveonderdelen voor 3M™ Speedglas™ Lashelmen. Het hoofdbandgestel is zeer verstelbaar en comfortabel door een soepele ratelverstelling voor nauwkeurig aandraaien. Controleer uw uitrusting regelmatig op versleten of beschadigde onderdelen voor maximale veiligheid en optimaal comfort.
3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02 met gebogen automatisch donkerkleurende lens. Dankzij de verbeterde optische eigenschappen van de 3M™ Speedglas™ Gebogen laslens G5-02 met 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology kunt u kleuren gemakkelijker herkennen.
Sterke punten
Zeer verstelbaar en comfortabel met een soepele ratelverstelling voor nauwkeurig aandraaien;Ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelmen;Inclusief montageonderdelen;Controleer uw uitrusting regelmatig op beschadigde onderdelen, voor de beste veiligheid en optimaal comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | hoofdband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 379,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen