3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING GROOT STOF LASHEM G5-01 - 169042

3M™ Speedglas™ Keel- en oorbescherming TecaWeld

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:169042
Rubix:22540946
Fabrikant:7100185839
EAN:04054596625112
3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING GROOT STOF LASHEM G5-01 - 169042

Technische samenvatting

Typenekbescherming
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS NEKBESCHERMING GROOT STOF LASHEM G5-01 - 169042


Deze 3M™ Speedglas™ uitgebreide nekbescherming biedt de ideale oplossing voor lassers die veiligheid en comfort willen combineren. Dit accessoire is gemaakt van stof en is ontworpen in een formaat 'large', waardoor optimale dekking voor de nek wordt geboden en het risico op spatten, vonken en UV-straling wordt verminderd. Deze nekbescherming is speciaal geschikt voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ G5 lashelmen.

Kenmerken:
De uitgebreide nekbescherming is gemaakt van hoogwaardige materialen en vlamvertragende weefsels, wat een uitstekende flexibiliteit en pasvorm biedt. Deze is ontworpen om lichtgewicht te zijn en minimaliseert ongemak, zelfs bij langdurig gebruik. De bepaalde stof biedt effectieve bescherming tegen UV-stralen, vonken en spatten. Het speciale textiel biedt effectieve bescherming tegen UV-stralen, vonken en spatten. De flexibiliteit van de stof voorkomt irritatie veroorzaakt door langdurig contact met de stijve originele bescherming tijdens, bijvoorbeeld, werkzaamheden met het hoofd naar beneden. Dit product is compatibel met alle helmmodellen van de G5 serie en garandeert een verhoogde veiligheid in de meest veeleisende omstandigheden.

Specificaties:
- 3M-referentie: 169042.
- Materiaal: hoogwaardige, hittebestendige en vlamvertragende stof.
- Afmetingen: groot formaat voor optimale dekking (ook verkrijgbaar in klein formaat: 169041).
- Gewicht: licht voor maximaal comfort.
- Compatibiliteit: G5-01, G5-02, G5-03 Pro, G5-03 Pro Air lashelmen.
- Bescherming tegen: UV-stralen, vonken, spatten.
- Bevestiging: eenvoudig en veilig systeem voor snelle installatie.
- Kleur: zwart om vlekken te maskeren.

Merkinformatie:
3M werd opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds can help provide extended protection for areas of the head and neck not covered by standard 3M™ Speedglas™ protective equipment.

Sterke punten

- Optimale bescherming tegen vonken, spatten en UV-stralen.
- Compatibel met G5 lashelmen voor perfecte inpassing.
- Lichtgewicht en comfortabel ontwerp voor langdurig gebruik.
- Vermindering van irritaties veroorzaakt door stijve beschermingen.
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij het intuïtieve bevestigingssysteem.

Toepassingen

De uitgebreide nekbescherming van stof is speciaal ontworpen voor intensieve lasomgevingen en is ideaal voor professionals die met het hoofd naar beneden moeten werken, waarbij stijve beschermingen oncomfortabel kunnen zijn. Dit accessoire wordt aanbevolen voor lassers die werken onder veeleisende omstandigheden, zoals productiewerkplaatsen, scheepswerven en de zware industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenekbescherming
€ 72,36 excl. BTW
/ stuk
€ 87,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden