3M SPEEDGLAS BEVESTIGINGSET V. HOOFDBAND 9100 536000

Hoofdband draaimechanisme 3M 9100 536000

Zie technische informatie

Referenties

3M:536000
Rubix:22542022
Fabrikant:7000028073
EAN:4046719643660
3M SPEEDGLAS BEVESTIGINGSET V. HOOFDBAND 9100 536000

Technische samenvatting

Typehoofdband accessoire
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SPEEDGLAS BEVESTIGINGSET V. HOOFDBAND 9100 536000


Dit 3M™ Speedglas™ draaimechanisme zorgt voor een soepele, stabiele beweging van het vizier van de Speedglas™ 9100 lashelm, dankzij een robuust ontwerp dat perfect aansluit op de hoofdband. Dit mechanisme bestaat uit een set linker- en rechterscharnieren die zorgen voor een gecontroleerde rotatie van de voorzijde. Deze elementen zorgen voor een stevige grip wanneer het vizier omhoog of omlaag wordt gebracht, voorkomen overmatige speling en zorgen voor een optimale duurzaamheid, zelfs bij intensief gebruik. Ze zijn snel en eenvoudig aan te brengen, waardoor het gemakkelijk is om de helm te onderhouden of te vervangen zonder tijd te verspillen. Dit systeem is ideaal voor het repareren van helmscharnieren als ze overmatig versleten of defect zijn.

Specificaties:
- 3M-referentie: 536000.
- Set bestaande uit twee onderdelen: linker- en rechterscharnieren.
- Ontworpen voor de 3M™ Speedglas™ 9100 lashelm.
- Rotatiebereik: afgestemd op de bewegingsvrijheid van de helm.
- Compatibel met modellen met en zonder zijruitjes (Side Windows).
- Reserveonderdeel opgenomen in de officiële 3M-catalogus.

Merkinformatie:
3M is een Amerikaans bedrijf dat in 1902 werd opgericht en aanwezig is in meer dan 70 landen. Het staat bekend om zijn technologische innovaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en industriële toepassingen. Met meer dan 100.000 geregistreerde octrooien en meer dan 60.000 producten onderscheidt 3M zich door het vermogen om hoogwaardige oplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van professionals.

Sterke punten

- Maakt het mogelijk om het vizier omhoog te klappen zonder de helm af te zetten;
- Herstelt het oorspronkelijke draagcomfort van de Speedglas™ 9100 helm;
- Robuust ontwerp voor maximale duurzaamheid;
- Eenvoudige en snelle montage zonder speciaal gereedschap;
- Stevige positionering van het vizier in zowel open als gesloten stand;
- Origineel 3M-onderdeel voor perfecte compatibiliteit;
- Vermijdt de aankoop van een complete helm in geval van defect.

Toepassingen

Dit 3M-draaimechanisme is bedoeld voor professionals die werken met de Speedglas™ 9100 helm in uiteenlopende lasomgevingen: MIG/MAG, TIG, beklede elektrode, plasma-, autogeen snijden of slijpen. Het is bijzonder nuttig in industriële omgevingen waar vaak wordt gewisseld tussen zicht en bescherming, zoals bij regelmatig opklappen van het vizier om het werk beter te kunnen volgen. Het is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, scheepswerven, de metaalproductie en productielijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking70,725 g
Typehoofdband accessoire
Aangepaste tariefcode85153100
€ 15,95 excl. BTW
/ set
€ 19,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden