3M SPEEDGLAS BUITENRUIT TBV 9000-9002-9002NC KRASBEST.427000

3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde G5-02

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:427000
Rubix:22542252
Fabrikant:7000000183
3M SPEEDGLAS BUITENRUIT TBV 9000-9002-9002NC KRASBEST.427000
brand logo

Technische samenvatting

Lengte5,4 cm
Breedte10,7 cm
Materiaalpolycarbonaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS BUITENRUIT TBV 9000-9002-9002NC KRASBEST.427000


De 3M™ Speedglas™ beschermruit buitenzijde voor lashelmen en -filters van de 9000 serie is een essentieel onderdeel om optimale bescherming van het lasfilter te garanderen tijdens laswerkzaamheden. Het moet worden vervangen wanneer het te veel beschadigd of gekrast is om een helder zicht te behouden.

Kenmerken:
Deze 3M™ Speedglas™ beschermruit buitenzijde is gemaakt van polycarbonaat en is ontworpen om het lasfilter effectief te beschermen tegen schokken en spatten die vaak voorkomen bij las- en slijpwerk. Het oppervlak is gecoat om beter bestand te zijn tegen krassen en optimale zichtbaarheid te garanderen, zelfs na langdurig gebruik. Het scherm is eenvoudig te reinigen met een zachte doek of lenspapier, waardoor de levensduur van je uitrusting wordt verlengd en hoge veiligheidsnormen worden gehandhaafd.

Specificaties:
- Producttype: beschermruit.
- Compatibiliteit: lashelmen en -filters van de 3M™ Speedglas™ 9000 serie.
- Materiaal: krasbestendig polycarbonaat.
- Kleur: transparant.
- 3M-referentie: 427000.
- Plaatmarkering: 420100.
- Type onderdeel: verbruiksartikel.
- Afmetingen: geschikt voor lashelmen en -filters van de 9000 en 9002NC series.

Normen:
De beschermruit is CE-gecertificeerd en voldoet aan de normen EN 166 en EN166:BT, wat betrouwbare oogbescherming garandeert tegen splinters en impact met lage energie bij extreme temperaturen.

Merkinformatie:
3M werd opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd biedt het merk geavanceerde oplossingen op het gebied van kleefmiddelen, schuurmiddelen en nog veel meer, waarmee het bijdraagt aan economische en sociale vooruitgang. Het biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.

Sterke punten

- Optimale bescherming: krasbestendig materiaal voor langdurige duurzaamheid van het lasfilter.
- Verbeterde zichtbaarheid: transparant oppervlak voor perfecte visuele helderheid.
- Ideale compatibiliteit: speciaal ontworpen voor 3M™ Speedglas™ lashelmen en -filters van de 9000 en 9002NC series.
- Kostenbesparing: verlengt de levensduur van het lasfilter door alleen versleten onderdelen te vervangen.

Toepassingen

De beschermruit buitenzijde is uitsluitend bedoeld voor lashelmen en -filters van de 9000 en 9002NC series. Deze lashelmen en -filters worden gebruikt in diverse industriële contexten, waaronder:
- Lassen: bescherming tegen splinters, spatten en vonken.
- Slijpen: behoud van helder zicht en verhoogde veiligheid.
- Metaalbewerking: geschikt voor veeleisende omgevingen.
- Metaalreparatie: betrouwbare oplossing voor precisiewerk.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Gewicht verpakking235,9 g
Lengte5,4 cm
Breedte10,7 cm
Materiaalpolycarbonaat
Slagvastheiden 166 1bt (medium energy impact 120 m/s; tested at extremes of temperature -5°c and +55°c)
Aangepaste tariefcode39206100
€ 6,27 excl. BTW
/ stuk
€ 7,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden