3M SPEEDGLAS BINNENRUIT 9100V 117X50 MM 528005
3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:528005
Rubix:22542703
Fabrikant:7000000225
EAN:04046719188543
Productdetails : 3M SPEEDGLAS BINNENRUIT 9100V 117X50 MM 528005
Het Speedglas 9100V interne veiligheidsglas beschermt de binnenkant van het filter tegen vonken en spatten. Als het filter zonder intern beschermglas wordt gebruikt, dekt de garantie geen glasschade als gevolg van vonken of spatten. Partij van 5. Moet regelmatig worden gereinigd met een zachte doek en vervangen indien er gaten of krassen in het glas zitten. Glasmarkering 117 x 50..
Sterke punten
De Speedglas binnenbeschermruit 9100V is ontworpen om het binnenoppervlak van het filter te beschermen tegen vonken en spatten Als u bij het lasfilter geen binnenbeschermruit gebruikt, vervalt de garantie als vonken of spatten het glas beschadigen Regelmatig reinigen met een zachte doek en vervangen als er putjes of krasjes zijn. Plaatmarkering 117 x 50.
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 cm |
| Breedte | 117 cm |
| Slagvastheid | impact (120 m/s.) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,15 excl. BTW
/ stuk
€ 5,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden