3M SPEEDGLAS WERKLAMP G5-01 - 169200

3M™ Speedglas™ Werklamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:169200
Rubix:22540934
Fabrikant:7100185841
EAN:04054596625488
3M SPEEDGLAS WERKLAMP G5-01 - 169200

Technische samenvatting

Typetaakverlichting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS WERKLAMP G5-01 - 169200


Deze 3M™ Speedglas™ lashelmwerklampkit (169200) is speciaal ontworpen voor lassers die de Speedglas™ G5 lashelmen gebruiken en biedt een praktische oplossing voor extra zicht tijdens het lassen. Deze complete kit, inclusief een lamp, een beschermruit, kabels en montage onderdelen, wordt gevoed door de Adflo™ batterij. Deze lamp zorgt voor een gelijkmatige en krachtige verlichting, wat de precisie en veiligheid tijdens laswerkzaamheden verbetert.

Kenmerken:
Het lichte en ergonomische ontwerp helpt vermoeidheid te minimaliseren tijdens langdurige werkzaamheden. De lamp wordt gevoed door de Adflo™ batterij en past naadloos bij de lashelmen van de G5 serie, wat zorgt voor brede en uniforme verlichting van het lasgebied. De lichtintensiteit is verstelbaar, wat maximale flexibiliteit biedt, afhankelijk van de behoeften. De kit bevat ook een robuuste beschermruit die ontworpen is om de lamp te beschermen tegen spatten en impact, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Specificaties:
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ G5-01, G5-02 en G5-03 lashelmen (modellen Pro en Pro Air).
- 3M-referentie: 169200.
- Voeding: direct via de Adflo™ batterij.
- Verstelbare lichtintensiteit: ja.
- Gebruiksduur: heeft invloed op de Adflo™ batterij. De duur varieert afhankelijk van de gebruikte lichtintensiteit.
- Inclusief montageonderdelen.

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en brede scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Speedglas™ Task Light Kits include task light, protection plate, cable/mounting parts and long cable

Sterke punten

- Krachtige verlichting: zorgt voor optimale zichtbaarheid in slecht verlichte omgevingen.
- Compatibiliteit: ontworpen voor perfecte inpassing in G5 lashelmen.
- Verstelbaar: lichtintensiteit kan worden aangepast aan de werkomstandigheden.
- Eenvoudige installatie: inclusief kabels en montageonderdelen voor snelle plaatsing.
- Lichtgewicht: werkt met de Adflo™ batterij, zonder dat er een extra batterij nodig is.

Toepassingen

De 3M™ Speedglas™ lashelmwerklampkit (169200) is ideaal voor lasprofessionals in sectoren zoals de zware industrie, de metaalproductie en het onderhoud. Deze kit is ontworpen voor gebruik met de G5 serie lashelmen en is perfect voor donkere of slecht verlichte werkomgevingen. Dit product is bijzonder geschikt voor intensieve laswerkzaamheden die hoge precisie vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetaakverlichting
€ 222,16 excl. BTW
/ stuk
€ 268,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden