3M SPEEDGLAS COVER STOF FR GROOT TBV LASHELM G5-01 169023

3M™ Speedglas™ Keel- en oorbescherming TecaWeld

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:169023
Rubix:22540958
Fabrikant:7100185847
EAN:04054596624917
3M SPEEDGLAS COVER STOF FR GROOT TBV LASHELM G5-01 169023

Technische samenvatting

Typehoofdbedekking
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS COVER STOF FR GROOT TBV LASHELM G5-01 169023


Deze hoofdkap biedt een geavanceerde oplossing voor het beschermen van delen van het hoofd en de nek die niet worden gedekt door de 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm. Deze uitgebreide hoofdbescherming is speciaal ontworpen voor intensieve las- of slijptoepassingen en beschermt tegen UV-straling, vonken en spatten.

Kenmerken:
De hoofdkap is gemaakt van vlamvertragende textielmaterialen en biedt een effectieve barrière tegen vonken en vlammen, waardoor de veiligheid in de meest veeleisende omgevingen wordt verhoogd. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte inpassing in de volledige lashelm, waardoor optimaal comfort wordt geboden tijdens lange werksessies. Deze extra bescherming bedekt verschillende zones zoals de kruin van het hoofd, het voorhoofd, de keel, de nek en/of de oren. Dit product is zeer eenvoudig te bevestigen op de G5-01 lashelm.

Specificaties:
- Fabrikant: 3M.
- Referentie: 169023.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ Heavy Duty G5-01 lashelmen.
- Materiaal: duurzame vlamvertragende textielen.
- Bescherming tegen: vonken, spatten, UV-straling.
- Bedekking: kruin van het hoofd, oren, voorhoofd, nek, keel.
- Toepassing: lassen, slijpen, metaalbewerking.
- Producttype: accessoire voor lashelmen.

Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Of het nu gaat om dagelijkse veiligheid, gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, visuele communicatiesystemen of bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en op maat gemaakte oplossingen te bieden.
3M™ Speedglas™ Protective Covers, Hoods, & Shrouds can help provide extended protection for areas of the head and neck not covered by standard 3M™ Speedglas™ protective equipment.

Sterke punten

- Uitgebreide hoofdbescherming tegen vonken, spatten en UV-straling.
- Gemaakt van vlamvertragende textielen voor verhoogde veiligheid.
- Compatibel met de lashelmen van de G5-01 serie.
- Officiële 3M-bescherming, wat kwaliteit en duurzaamheid garandeert.

Toepassingen

De 3M™ Speedglas™ hoofdkap is exclusief ontworpen voor de G5-01 lashelm. Deze hoofdbescherming is ideaal voor intensieve industriële toepassingen en bijzonder geschikt voor:
- Langdurig lassen in risicovolle omgevingen;
- Intensieve slijp- en schuurwerkzaamhede;.
- Assemblage en onderhoud van installaties;
- Mechanische reparaties en metaalbewerking (spatten, UV, enz.);
- Werkzaamheden met vonken of projecties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehoofdbedekking
€ 102,20 excl. BTW
/ stuk
€ 123,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden