3M SPEEDGLAS LASHELM 100 ZONDER HOOFDBAND EN ADF - 751190
3M™ Speedglas™ Lashelmschaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:751190
Rubix:22542649
Fabrikant:7000044490
EAN:4046719210985



Documenten
Productdetails : 3M SPEEDGLAS LASHELM 100 ZONDER HOOFDBAND EN ADF - 751190
De helmschaal kan bij beschadiging worden vervangen, zonder dat een volledig nieuw systeem hoeft te worden gekocht.
Lashelmschaal 100 zwart, zonder lasfilter, zonder zilveren frontpaneel, zonder hoofdband.
Sterke punten
Zwarte 100 serie laskap, zonder lasfilter, zonder hoofdband, zonder zilveren voorpaneel. Vervangbaar onderdeel voor gebruik als de originele lashelm vervangen moet worden en u nog steeds de hoofdset en het lasfilter kunt gebruiken. Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
Toepassingen
Metaalindustrie - metaalreparatie - slijpen - lassersbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 310x270x280 mm |
| Gewicht verpakking | 618 g |
| Type | reserveonderdeel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,99 excl. BTW
/ stuk
€ 39,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen