3M VINYL TAPE ALGEMEEN GEBRUIK 764 ZWART 50MM X 33MM

3M VINYL TAPE ALGEMEEN GEBRUIK 764 ZWART 50MM X 33MM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:764IBK50IW
Rubix:A0480258
Fabrikant:7100260600
EAN:04054596923867
3M VINYL TAPE ALGEMEEN GEBRUIK 764 ZWART 50MM X 33MM

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte33 m
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VINYL TAPE ALGEMEEN GEBRUIK 764 ZWART 50MM X 33MM


U kunt de 3M™ Universele vinyltape 764 op tientallen manieren gebruiken. Onze vinyltape is ideaal voor alle niet-kritieke toepassingen. Probeer deze tape voor kleurcoderingen, bundelen, veiligheidsmarkeringen, tijdelijke markeringen op onderdelen of machines en nog veel meer. U kunt de tape zelfs gebruiken om onderdelen, uitrusting en producten te beschermen tegen slijtage. De tape is niet-corrosief, flexibel, schuurvast, vervormbaar, slijtvast, eenvoudig te aanbrengen, veelzijdig en vochtbestendig.
3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 bestaat uit een heavy-duty vinylrug met een rubberen lijm. De stevige, duurzame rug is bestand tegen het slepen van pallets en veel vorkheftruckverkeer en is gemakkelijk schoon te maken. Deze tape is ontwikkeld voor betrouwbare langdurige vloermarkering, maar kan toch schoon worden verwijderd in één stuk.

Sterke punten

Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer;Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit;Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht;Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.;Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht;Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.

Toepassingen

Markeertoepassingen in zones met licht verkeer, op wanden en leidingen || Vasthouden en bundelen voor algemeen gebruik || Markeren van onderdelen of machines || Tijdelijke bescherming tegen schuren van onderdelen, uitrusting of producten || Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Breedte50 mm
Lengte33 m
Kleurzwart
Dikte0,125 mm
Materiaalrubber (kleefstof), pvc (rug)
€ 94,32 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 114,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Breedte

Lengte

Kleur