Referenties
Stahlwille:96030140
Rubix:10125456
EAN:4018754079445



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 50MA/39/6N
In metalen doos, 45-delig, inhoud: 39 doppen, twaalfkant nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm; nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"; 1 ratel nr. 512; 3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506; 1 cardangewricht nr. 510.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x290x540 mm |
| Logistiek gewicht | 8560 g |
| Aantal elementen | 45 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 50ma/39/6n |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,02 excl. BTW
/ stuk
€ 716,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden