STAHLWILLE LANGE DOP 46A-1/2

46a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02420032
Rubix:10126214
EAN:4018754004331
STAHLWILLE LANGE DOP 46A-1/2

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter18 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 46A-1/2


Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x54 mm
Logistiek gewicht64 g
Aansluiting3/8' ''
Diameter18 mm
Lengte54 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht64 g
€ 19,80 excl. BTW
/ stuk
€ 23,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen