Referenties
SKF:614100
Rubix:03471425
Fabrikant:83606
EAN:7316570843811



Productdetails : SKF 614100 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
SKF cilinderrollagers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen, series en afmetingen. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers gepresenteerd in dit hoofdstuk zijn: - het aantal rolkronen (één, twee of vier) - het type kooi (standaard of speciaal ontwerp) - lagers met een kooi zijn bestand tegen zware radiale belastingen, snelle acceleratie en hoge snelheden. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten het maximale aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteit cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van volledige aanvullingslagers met het hoge snelheidsvermogen van lagers met een kooi. - De configuratie van de binnenste en buitenste ring ribben (positie en aantal van de geleidingsribben)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1043 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,69 excl. BTW
/ stuk
€ 273,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
