Groefkogellager FAG 6312-C-M-C4, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

63..-C

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6312-M-C4
FAG:6312-C-M-C4
Rubix:A0692721
Fabrikant:0889794580040
EAN:4054369496765
FAG 6312 C/M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6312 C/M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C-M, enkelrijig, cf. DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..-c
€ 297,92 excl. BTW
/ stuk
€ 360,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen