Groefkogellager SKF 61932 TN9, Buitendiameter: 220 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 160 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61932 TN9
Rubix:03801486
Fabrikant:157436
EAN:7316571756004



Productdetails : SKF 61932 TN9 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2601,5 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.387,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.678,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
