SKF ECY 210 EINDDEKSEL GESLOTEN

Accessoires lagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ECY 210
Rubix:03040534
Fabrikant:4967
EAN:7316570606133
SKF ECY 210 EINDDEKSEL GESLOTEN

Technische samenvatting

Productdetails : SKF ECY 210 EINDDEKSEL GESLOTEN


Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Ze zijn goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kunnen temperaturen tot 100 °C (210 °F) weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en zijn kosteneffectief. Op de meeste kogellagerunits passen speciaal ontworpen eindkappen.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,5x100x100 mm
Logistiek gewicht30 g
Typeafsluitdop
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte35,5 mm
Serieecy
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 6,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden