Referenties
SKF:TSN 505 S
Rubix:03074029
Fabrikant:95850
EAN:7316570236705



Productdetails : SKF TSN 505 S AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x37,5x37,5 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37,5 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,25 excl. BTW
/ stuk
€ 306,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen