Referenties
SKF:TK 520
Rubix:03800017
EAN:7316576820526

Documenten
Productdetails : SKF TK 520 AFDICHTING LAGERHUIS
Sterke punten
- Uitstekende uitsluiting van verontreinigingen
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | taconiet afdichting |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 172 mm |
| Breedte | 48,5 mm |
| Serie | tk |
| Materiaal | staal met nitrilrubber element |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 560,53 excl. BTW
/ stuk
€ 678,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen