TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4024 66MTR X 50MM TRANSPARANT
Afdichtband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04024-00236-04
Rubix:A0479308
Fabrikant:04024-00236-04
EAN:4042448114211

Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4024 66MTR X 50MM TRANSPARANT
tesa® 4024 PV 2 is gebaseerd op een PP backing gecoat met een speciale kleefstof op waterbasis van acryl. De uitstekende kleefkracht van de lijm garandeert een goede afdichting onmiddellijk na het aanbrengen.
Sterke punten
Uitstekende weerstand tegen veroudering
Het kan worden gebruikt op alle gangbare handdispensers en machines
Aangezien het product chloorvrij is en alleen gebaseerd op derivaten van minerale olie, is de verwijdering door middel van warmtebehandeling milieuvriendelijk
Het proces van recycling van kartonafval wordt niet verstoord, zoals is bevestigd door toonaangevende recyclingbedrijven en papierfabrieken.
Toepassingen
Lichte en middelzware dozen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pp-film (steun); acryl (kleefstof) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
