Referenties
FAG:NTC72
Rubix:03038921
Fabrikant:0823411680000
EAN:4054364222062

Documenten
Productdetails : FAG NTC 72 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18600 g |
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 458,5 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.734,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6.938,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
