Referenties
Vervangen ref.:DH208
FAG:EDH208-308
Rubix:A0469255
Fabrikant:0972399500000
EAN:4064327583666

Productdetails : FAG EDH 208/308 AFDICHTING LAGERHUIS
FAG-afdichtringen zijn hoogwaardige technische onderdelen die voornamelijk worden gebruikt voor de bescherming van lagers en assen in industriële machines en de automobielindustrie. Ze zorgen voor dichtheid en beschermen tegen verontreinigingen (stof, water) en smeermiddellekkage, wat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lagers verhoogt.
Tweelippige afdichting EDH, voor SES-behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 70,5 mm |
| Serie | edh |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,59 excl. BTW
/ stuk
€ 28,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen