Groefkogellager akn 6203-2RS1/SS, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6203-2RS1/SS
Rubix:03433362




Productdetails : AKN 6203-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Akn 6203-2rs1/ss/fm222 kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,50 excl. BTW
/ stuk
€ 39,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
