Groefkogellager SKF 6338 M, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 78 mm | Binnendiameter: 190 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6338 M
Rubix:03802360
Fabrikant:44193
EAN:7316577068637





Productdetails : SKF 6338 M KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dankzij het ontwerp met één rij biedt dit groefkogellager uitstekende ondersteuning voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor een betrouwbare werking. De open constructie maakt eenvoudig onderhoud mogelijk en bevordert regelmatige smering voor een optimale werking. Dit product onderscheidt zich door zijn robuustheid en zijn vermogen om efficiënt te functioneren in gecontroleerde omgevingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een messing kooi, die uitzonderlijke weerstand biedt tegen schokken en trillingen. Het open ontwerp vermindert de wrijving, wat bijdraagt aan een optimale energie-efficiëntie tijdens gebruik. Met een standaard interne speling (CN) kan dit lager hoge toerentallen aan terwijl het een goede belastingscapaciteit behoudt. Geschikt voor licht verontreinigde omgevingen, vereist dit lager regelmatige smering om een maximale levensduur te waarborgen.
Onderhoud:
Voor optimale prestaties is regelmatig onderhoud essentieel. Dit omvat de juiste smering, die afhankelijk van de gebruikscondities kan worden uitgevoerd met vet of olie. Periodieke inspecties zijn ook cruciaal om de staat van de kogels en de loopbanen te controleren.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het volledig blootstaat aan externe verontreinigingen zoals stof en vloeistoffen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, maar verhoogt ook het risico op indringing van vuil en puin, wat de werking kan beïnvloeden. Het wordt daarom aanbevolen om dit lager te gebruiken in gecontroleerde omgevingen waar schoonheid gegarandeerd is, om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en directe toegang.
- Hoge weerstand tegen schokken en trillingen dankzij de messing kooi.
- Lage wrijvingsweerstand voor optimale energie-efficiëntie.
- Gebalanceerde belastingscapaciteit voor uiteenlopende toepassingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder in tandwielkasten, turbines en transportsystemen. Het robuuste ontwerp maakt het geschikt voor omgevingen met hoge radiale belastingen en matige trillingen. Gebruikt in veeleisende industriële machines, biedt het betrouwbaarheid en prestaties, wat bijdraagt aan een efficiënte werking van de apparatuur.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een messing kooi, die uitzonderlijke weerstand biedt tegen schokken en trillingen. Het open ontwerp vermindert de wrijving, wat bijdraagt aan een optimale energie-efficiëntie tijdens gebruik. Met een standaard interne speling (CN) kan dit lager hoge toerentallen aan terwijl het een goede belastingscapaciteit behoudt. Geschikt voor licht verontreinigde omgevingen, vereist dit lager regelmatige smering om een maximale levensduur te waarborgen.
Onderhoud:
Voor optimale prestaties is regelmatig onderhoud essentieel. Dit omvat de juiste smering, die afhankelijk van de gebruikscondities kan worden uitgevoerd met vet of olie. Periodieke inspecties zijn ook cruciaal om de staat van de kogels en de loopbanen te controleren.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het volledig blootstaat aan externe verontreinigingen zoals stof en vloeistoffen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, maar verhoogt ook het risico op indringing van vuil en puin, wat de werking kan beïnvloeden. Het wordt daarom aanbevolen om dit lager te gebruiken in gecontroleerde omgevingen waar schoonheid gegarandeerd is, om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en directe toegang.
- Hoge weerstand tegen schokken en trillingen dankzij de messing kooi.
- Lage wrijvingsweerstand voor optimale energie-efficiëntie.
- Gebalanceerde belastingscapaciteit voor uiteenlopende toepassingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder in tandwielkasten, turbines en transportsystemen. Het robuuste ontwerp maakt het geschikt voor omgevingen met hoge radiale belastingen en matige trillingen. Gebruikt in veeleisende industriële machines, biedt het betrouwbaarheid en prestaties, wat bijdraagt aan een efficiënte werking van de apparatuur.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 78x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 48336,9 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 430 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 371 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.797,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4.595,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
