Groefkogellager FAG 16002-A-2Z-C3, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:16002-A-2Z-C3
Rubix:A0692847
Fabrikant:0604508350030
EAN:4012802335361
FAG 16002 A/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 16002 A/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 160..-A-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie160..-a-2z
Referentietoerental20000 rpm
Grenstoerental28500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2840 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5590 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 13,44 excl. BTW
/ stuk
€ 16,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen