Groefkogellager FAG 6028-Z, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 140 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6028-Z
Rubix:03022902
Fabrikant:0167186400000
EAN:4012801201858

Productdetails : FAG 6028-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Eenrijige groefkogellagers staan bekend om hun veelzijdigheid, stille werking en robuustheid. Ze zijn ideaal voor toepassingen die betrouwbare en duurzame prestaties vereisen in uiteenlopende omgevingen.
Kenmerken:
De constructie en fabricagekwaliteit van dit eenrijige kogellager maken het een uitstekende keuze voor de overdracht van zowel radiale als axiale belastingen. Het kan slechts kleine uitlijnfouten opvangen, dus de assen moeten goed zijn uitgelijnd. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi en een afschermplaatje.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
De constructie en fabricagekwaliteit van dit eenrijige kogellager maken het een uitstekende keuze voor de overdracht van zowel radiale als axiale belastingen. Het kan slechts kleine uitlijnfouten opvangen, dus de assen moeten goed zijn uitgelijnd. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi en een afschermplaatje.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenvoudige constructie.
- Robuuste werking.
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij de afscherming.
- Laag wrijvingskoppel voor hoge snelheden.
- Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Robuuste werking.
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij de afscherming.
- Laag wrijvingskoppel voor hoge snelheden.
- Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
Toepassingen
• Huishoudelijke apparaten
• Automobiele apparatuur
• Medische apparatuur
• Bouwapparatuur
• Kleine reductoren
• Automobiele apparatuur
• Medische apparatuur
• Bouwapparatuur
• Kleine reductoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 3650 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4050 rpm |
| Grenstoerental | 4250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 109000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 117000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 422,95 excl. BTW
/ stuk
€ 511,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
