Groefkogellager FAG 6218-J20GA-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6218-J20GA-C3
Rubix:A0882452
Fabrikant:3015277920030
EAN:4064328587168

Productdetails : FAG 6218 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 973,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.178,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
