AMF HOLLE RING DIN 6319-G M20 - 2062.46 - 82032
Sluitring - Standaardelement van mechaniek AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:82032
Rubix:18400794
Fabrikant:82032
EAN:4020772082031



Productdetails : AMF HOLLE RING DIN 6319-G M20 - 2062.46 - 82032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 23,2 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,86 excl. BTW
/ stuk
€ 5,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen