AMF SLUITRING DIN 6319G M14 - 82016
Sluitring - Standaardelement van mechaniek AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:82016
Rubix:18030572
Fabrikant:82016
EAN:4020772082017



Productdetails : AMF SLUITRING DIN 6319G M14 - 82016
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16,5 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen