• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.091)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.388)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Opzetstukken voor rotatiegereedschap(4.609)
    • VDI opname(710)
    • HSK opname(154)
    • Polygonale beitelhouders(266)
    • Houders en toebehoren voor draaibanken(673)
    • Koel- en smeersystemen, pompen(60)
    • Omtrek van de machine(150)
    • In- en opspannen(1.652)
    • Voelers en boortoebehoren(16)
    • Toebehoren voor roterende opzetstukken(469)
    Bekijk Toebehoren voor bewerkingsmachines
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Toebehoren voor bewerkingsmachines
    4. In- en opspannen
    5. Standaardelementen van mechaniek
    6. Standaard mechanische onderdelen - Stop
    7. AMF PAAR VLAKSTUKKEN 18 MM 2920.06 - 74310

    AMF PAAR VLAKSTUKKEN 18 MM 2920.06 - 74310

    Standaard mechanische onderdelen - Stop AMF

    Zie technische informatie

    Referenties

    AMF:74310
    Rubix:18400886
    Fabrikant:74310
    EAN:4020772074319
    AMF PAAR VLAKSTUKKEN 18 MM 2920.06 - 74310
    brand logo

    Productdetails : AMF PAAR VLAKSTUKKEN 18 MM 2920.06 - 74310


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 275,80 excl. BTW
    / stuk
    € 333,72 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    AMF AANSLAG/STOP 6358-28 759113M SJ5003 BUMPON ST DOP ZELFKL ROND ZW 11,2X5,1MM (DS3000ST)AMF AANSLAG/STOP 6358-18 758793M BUMPON > 700 ST. TRANSP. EN ZWART SET 017 BUMPONCASEAMF AANSLAG/STOP 6358-22 75895AMF AANSLAGSTUK 6328-12 75150AMF AANSLAG/STOP 6358-24 759033M SJ5303 BUMPON ST DOP ZELFKLEVEND ROND HELDER 11,2 X 5,1MMAMF AANSLAGMOER 6491-16 738333M SJ5003 BO ST DOP ZELFKLEVEND ROND GRIJS 11,2 X 5,1 MMBOSCH DIEPTEAANSLAG GSR 6-25, 6-45 26070025863M BUMPON ZELFKLEVEND SJ5344 ROND HELDER 19,1X4,1MM (16 ST)3M SJ5012 BUMPON DOP ZELFKL ROND ZWART 12,7 X 3,5MM (3000)BAHCO BITS 1/4 25MM PH0 10D 59S/PH0COROMANT COROTHREAD 266 WPL STEKEN 254LG-22CC01-315 1135
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap