3M BUMPON > 700 ST. TRANSP. EN ZWART SET 017 BUMPONCASE

3M™ Bumpon™ Set 017

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100141714
Rubix:A0060801
Fabrikant:7100141714
EAN:4054596443235
3M BUMPON > 700 ST. TRANSP. EN ZWART SET 017 BUMPONCASE

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M BUMPON > 700 ST. TRANSP. EN ZWART SET 017 BUMPONCASE


De 3M™ Bumpon™ Set bevat meer dan 700 van de tien belangrijkste 3M™ Bumpon™ zelfklevende, weekmakervrije rubberen beschermers van polyurethaan. De beschermdopjes zijn gesorteerd in een handige doos en met het handige overzicht vindt u in een handomdraai de juiste 3M Bumpon. De set bevat verschillende maten, vormen en kleuren voor verschillende toepassingen. Transparante elastische beschermers zijn zo goed als onzichtbaar en kunnen worden gebruikt als stopper voor deuren, kastdeuren en lades of als slipvaste voetjes. De extra zachte, bruine 3M Bumpon SJ5202 biedt uitstekende geluidsdemping en is met name geschikt voor gebruik op houten oppervlakken, bijvoorbeeld als stopper voor lades. 3M Bumpon kan gemakkelijk worden aangebracht dankzij de 3M drukgevoelige kleeflaag. 3M Bumpon is enorm robuust. Ze maken geen krassen of vlekken op de ondergrond.
De 3M™ Bumpon™ Set bevat meer dan 700 van de tien belangrijkste elastische beschermers netjes gesorteerd in een handige doos. De set bevat verschillende maten, vormen en kleuren voor gebruik als stopper op kastdeuren en lades of als antislipvoetjes voor meubels of apparaten.

Sterke punten

Meer dan 700 zelfklevende rubberen beschermpads en stootdopjes in een handzame set;Inclusief handig overzicht;Gemakkelijk aan te brengen dankzij de drukgevoelige kleeflaag van 3M;Minder trillingen en geluid;Geen krassen of vlekken op de ondergrond;Hoge slipvastheid;Vrij van weekmakers met een samenstelling van polyurethaan

Toepassingen

Overal te gebruiken waar dichtslaan, krassen, schuren, glijden, trillen of lawaai een probleem voor uw product kunnen vormen.;Trillingsdempende beschermdopjes en antislipvoeten voor meubels en apparaten;Stootabsorberende stoppers voor kastdeuren en laden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelset 017
€ 131,53 excl. BTW
/ doos
€ 159,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen