Referenties
Bahco:59S/R4
Rubix:A0415605
EAN:7314150232109

Documenten
Productdetails : BAHCO BIT 1/4 25MM R4 10D 59S/R4 (PK=10ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Robertson bits zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. Geschikt voor nauwe ruimtes. Deze tapse punt gaat dieper in de opening, waardoor meer contact gemaakt wordt met het oppervlak. In kunststof doos van 10 stuks.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Robertson Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/r4 |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Maat | nr, 4 (r4) |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant aandrijving (din 3126 / iso 1173, stijl c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,05 excl. BTW
/ pak
€ 30,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
