Referenties
Bahco:59S/70T15
Rubix:A0772503
EAN:7314150200566

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 70MM T15 5D 59S/70T15
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. ** Voor speciale schroeven.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Hoogte | 70 mm |
| Model | torx® t15 |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Maat | t15 (ster-diameter 3,3 mm) x 70 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126, iso 1173 type/style e 6,3) |
| Bekleding | zinkfosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,83 excl. BTW
/ stuk
€ 25,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
