Referenties
Bahco:59S/70T20-2P
Rubix:A0766868
EAN:7314150201839

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 70MM T20 2D 59S/70T20-2P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 2 stuks op blister.
Bits for Torx® screws, 70 mm, T20, 2-piece pack
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Hoogte | 70 mm |
| Model | 59s/70t20-2p |
| Materiaal | hoogwaardige gelegeerde staal |
| Maat | t20 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant din 3126 (stijl c 6,3) en iso 1173 |
| Bekleding | zinkfosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
