Referenties
Bahco:59S/50T8
Rubix:A0766871
EAN:7314150200085

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM T8 5D 59S/50T8
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 5 stuks .
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for TORX® Head Screws 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50t8 |
| Materiaal | hochwaardige legeringsstaal |
| Maat | t8 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126 & iso 1173, c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfateren (zink-fosfaatcoating) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen