Referenties
Bahco:59S/H6BALL
Rubix:A0772853
EAN:7314150200719

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 89MM HEXBALL 6 5D 59S/H6BALL (SET=5ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Zeskant kogelkop bits voor het werken in nauwe ruimtes. Geschikt voor het schroeven in moeilijk bereikbare plaatsen en vanuit een hoek.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Hex with Ball Point Screws 89 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Hoogte | 89 mm |
| Model | 59s/h6ball |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | 6 mm |
| Aandrijftype | 1/4' din 3126-e 6,3 (iso 1173) |
| Bekleding | zinkfosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,73 excl. BTW
/ set
€ 37,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
