Referenties
Bahco:8920L-2P
Rubix:A0769308
EAN:7314150258772

Productdetails : BAHCO KLINGEN 1/4 6K T20X300MM 2D 8920L-2P (PK=2ST)
Aandrijving: 1/4" C 6,3. TORX , hexagon klingen van 300 mm. Afwerking: gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle toepassingen in bouw en industrie. Gepresenteerd in retailverpakking 2 stuks. Ideaal om te gebruiken met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Hoogte | 3,84 mm |
| Model | 8920l-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | t20 x 300 mm (1/4 in) |
| Aandrijftype | torx® t20 |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,94 excl. BTW
/ pak
€ 24,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
