Referenties
Bahco:59S/PH3COMBI-2P
Rubix:A0766840
EAN:7314150203611

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM COMBI PH3-8.0 12D 59S/PH3COMBI-2P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: de speciale gleuf/Phillips profielen worden gebruikt in veel electronica rekken en terminals door de betere koppel en flexibiliteit voor de eindgebruiker.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Plus-Minus/Phillips Head Screws 125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Hoogte | 125 mm |
| Model | 59s/ph3combi-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | ph3 / 8,0 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126 en iso 1173, style e 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc phosphate finish) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,24 excl. BTW
/ set
€ 14,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
